Messzylinder
250 ml, 2 ml, 315 mm, 2,00 ± ml
Katalognr. 612-3790
Anbieter: VITLAB
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, transparent, hohe Form, autoklavierbar, Klasse B.
- Justiert auf „ln“
- Sechskantfuß, mit Ausguss
- Erhabene blaue Skala und Ringmarken an den Hauptpunkten
: DIN 12681 / ISO 6706
Technische Daten
- Kapazität:250 ml
- Höhe:315 mm
- Teilung:2 ml
- Toleranz:2,00 ± ml



