Two-Neck Round-Bottom Flasks
250 ml, 24/29 NS, 19/26 NS, 85 mm
Katalognr. LENZ03203249
Anbieter: Lenz Laborglas
Direkt zu
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas, mit parallelem Seitenhals.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit normal geschliffenem Mittelhals und mattweißem Beschriftungsfeld.
Technische Daten
- Ext.Ø:85 mm
- Kapazität:250 ml
- Seq:06
- Seitenhälse:19/26 NS
- Mittelhals:24/29 NS



