Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Two-Neck Round-Bottom Flasks

Two-Neck Round-Bottom Flasks

500 ml, 24/29 NS, 14/23 NS, 105 mm
Katalognr. LENZ03203158
Anbieter:   Lenz Laborglas
Two-Neck Round-Bottom Flasks
Katalognr. LENZ03203158
Anbieter:  Lenz Laborglas
Two-Neck Round-Bottom Flasks
Two-Neck Round-Bottom Flasks

500 ml, 24/29 NS, 14/23 NS, 105 mm

Preis
SFr. 99.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

DURAN®, Borosilikatglas, mit parallelem Seitenhals.

  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit

Mit normal geschliffenem Mittelhals und mattweißem Beschriftungsfeld.

Documents

Technische Daten
  • Ext.Ø:
    105 mm
  • Kapazität:
    500 ml
  • Seq:
    09
  • Seitenhälse:
    14/23 NS
  • Mittelhals:
    24/29 NS
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..