Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Probenröhrchen, mit Rand | Avantor

Probenröhrchen, mit Rand

, 200 mm, 24 mm, , , 1 mm
Katalognr. NEUB8600-24-200
Probenröhrchen, mit Rand
Katalognr. NEUB8600-24-200
Probenröhrchen, mit Rand

, 200 mm, 24 mm, , , 1 mm

Preis
124.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Quartz, klar.

  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit

Ordering information:

Delivery information:

Technische Daten
  • Ext.Ø:
    24 mm
  • Wandstärke:
    1 mm
  • Länge:
    200 mm
  • Seq:
    02
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.