Versandröhrchen, mit Stopfen
10 ml, 18 mm, Transparent, Röhrchen mit Polyethylenverschluss, Polystyren,
SEMA1698
: SEMADENI
PS, klar, mit weißem Eindrückstopfen.
- Flacher Boden
- Gute Temperaturbeständigkeit
- Gute Chemikalienbeständigkeit
Universal-Röhrchen für eine Vielzahl von Anwendungen.
:
:
- Ext.Ø:18 mm
- Kapazität:10 ml
- Farbe:Transparent
- Bezeichnung:Röhrchen mit Polyethylenverschluss
- Material:Polystyren
- Seq:02



