Selbstschließende Beutel
LDPE, 70×100 mm
Katalognr. HKPK102030
Anbieter: HK PACK KRAUTSCHEID
Direkt zu
Product Details & Documents
PE, 50 µm dick, transparent.
- In verschiedenen Größen verfügbar
- Mit und ohne Beschriftungsbereich
Diese Beutel ermöglichen die Lagerung und den Transport von Proben.
Technische Daten
- Abmessungen:70×100 mm
- Material:LDPE
- Seq:17
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



