Schlauch
für SS- und PEEK-Fittings, 0,18 mm, 1,60 mm, 5 m, Gelb
Katalognr. HEWL5042-6462
Anbieter: AGILENT HEWLETT PACKARD
Direkt zu
Product Details & Documents
Bestellinformationen:
Technische Daten
- Farbcode:Gelb
- Ext.Ø:1,60 mm
- Ø int.:0,18 mm
- Bezeichnung:für SS- und PEEK-Fittings
- Länge:5 m
- Seq:06
- Cat. No.:HEWL5042-6462
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- HEWL5065-9950Ferrule, PEEK und Ring, Edelstahl, für 2-mm-SchläucheEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- HEWLG1313-43216Wasteadapter, grau, für Autosampler der Serie 1200Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST



