Schlauch
für SS- und PEEK-Fittings, 0,13 mm, 1,60 mm, 5 m, Rot
Catalog # HEWL5042-6461
Supplier: AGILENT HEWLETT PACKARD
Jump to:
Product Details & Documents
:
Specifications
- Farbcode:Rot
- Ext.Ø:1,60 mm
- Ø int.:0,13 mm
- Bezeichnung:für SS- und PEEK-Fittings
- Länge:5 m
- Seq:05
Accessories
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- HEWL5065-9950Ferrule, PEEK und Ring, Edelstahl, für 2-mm-SchläucheLog in for availability1 * 1 ST
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice



