Handrefraktometer, HR Serie
HRS16, 1,333-1,373 nD / 0 - 160 ‰ salinity, 0,001 nD / 2 ‰ salinity, 0,001 nD / 2 ‰ salinity
Katalognr. 635-2612
Anbieter: A.KRÜSS Optronic
Direkt zu
Product Details & Documents
Die Modelle der HR-Serie verfügen über verschiedene Skalen und Zusatzfunktionen, sodass Sie für viele Anwendungsbereiche das passende Handrefraktometer finden.
- Zuverlässige Ablesung, da der Messwert nicht erst umgerechnet werden muss
- Ausgewählte Modelle verfügen über eine automatische Temperaturkompensation, die die Messgenauigkeit bei Messungen bei 10 bis 40 °C statt 20 °C erhöht
- Zur Kalibrierung wird destilliertes Wasser benötigt, alternativ liegt eine kleine Kalibrierplatte bei
Diese Refraktometer eignen sich zur Bestimmung von Mischungsverhältnissen sowie zur Qualitäts- und Mengenkontrolle in den Bereichen Getränke, Lebensmittel, Zucker, Chemikalien, Aromen, Petrochemie, Kosmetik, Metallverarbeitung, Pharmazeutika, Wasser sowie Bildung und Forschung.
Zertifizierung:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
- Messbereich:1,333-1,373 nD / 0 - 160 ‰ salinity
- Auflösung:0,001 nD / 2 ‰ salinity
- Bezeichnung:HRS16
- Seq:17
- Präzision:0,001 nD / 2 ‰ salinity
- Cat. No.:635-2612
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis



