Handrefraktometer, HR Serie
HR27-100, 1,000 - 1,070 d / 0 - 100 ‰ salinity, 0,001 d / 1 ‰ salinity, 0,001 d / 1 ‰ salinity
635-2611
Die Modelle der HR-Serie verfügen über verschiedene Skalen und Zusatzfunktionen, sodass Sie für viele Anwendungsbereiche das passende Handrefraktometer finden.
- Zuverlässige Ablesung, da der Messwert nicht erst umgerechnet werden muss
- Ausgewählte Modelle verfügen über eine automatische Temperaturkompensation, die die Messgenauigkeit bei Messungen bei 10 bis 40 °C statt 20 °C erhöht
- Zur Kalibrierung wird destilliertes Wasser benötigt, alternativ liegt eine kleine Kalibrierplatte bei
Diese Refraktometer eignen sich zur Bestimmung von Mischungsverhältnissen sowie zur Qualitäts- und Mengenkontrolle in den Bereichen Getränke, Lebensmittel, Zucker, Chemikalien, Aromen, Petrochemie, Kosmetik, Metallverarbeitung, Pharmazeutika, Wasser sowie Bildung und Forschung.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
- Messbereich:1,000 - 1,070 d / 0 - 100 ‰ salinity
- Auflösung:0,001 d / 1 ‰ salinity
- Bezeichnung:HR27-100
- Seq:19
- Präzision:0,001 d / 1 ‰ salinity
- Cat. No.:635-2611



