Handrefraktometer, HR Serie
HR92, °Brix / °Baume / % Wasser, 58 - 92 / 38 - 43 °/ 12 - 27%, 1 ° / 0,5 ° / 1%, 1 ° / 0,5 ° / 1%
Katalognr. 635-2607
Anbieter: A.KRÜSS Optronic
Direkt zu
Product Details & Documents
Die Modelle der HR-Serie verfügen über verschiedene Skalen und Zusatzfunktionen, sodass Sie für viele Anwendungsbereiche das passende Handrefraktometer finden.
- Zuverlässige Ablesung, da der Messwert nicht erst umgerechnet werden muss
- Ausgewählte Modelle verfügen über eine automatische Temperaturkompensation, die die Messgenauigkeit bei Messungen bei 10 bis 40 °C statt 20 °C erhöht
- Zur Kalibrierung wird destilliertes Wasser benötigt, alternativ liegt eine kleine Kalibrierplatte bei
Diese Refraktometer eignen sich zur Bestimmung von Mischungsverhältnissen sowie zur Qualitäts- und Mengenkontrolle in den Bereichen Getränke, Lebensmittel, Zucker, Chemikalien, Aromen, Petrochemie, Kosmetik, Metallverarbeitung, Pharmazeutika, Wasser sowie Bildung und Forschung.
:
:
:
:
:
Technische Daten
- Messbereich:58 - 92 / 38 - 43 °/ 12 - 27%
- Auflösung:1 ° / 0,5 ° / 1%
- Bezeichnung:HR92, °Brix / °Baume / % Wasser
- Seq:35
- Präzision:1 ° / 0,5 ° / 1%
- Cat. No.:635-2607
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis



