Handrefraktometer, HR Serie
HRN82, 45 - 82 °Brix, 0,2 % Brix, 0,2 °Brix
Katalognr. 635-2606
Anbieter: A.KRÜSS Optronic
Direkt zu
Product Details & Documents
Die Modelle der HR-Serie verfügen über verschiedene Skalen und Zusatzfunktionen, sodass Sie für viele Anwendungsbereiche das passende Handrefraktometer finden.
- Zuverlässige Ablesung, da der Messwert nicht erst umgerechnet werden muss
- Ausgewählte Modelle verfügen über eine automatische Temperaturkompensation, die die Messgenauigkeit bei Messungen bei 10 bis 40 °C statt 20 °C erhöht
- Zur Kalibrierung wird destilliertes Wasser benötigt, alternativ liegt eine kleine Kalibrierplatte bei
Diese Refraktometer eignen sich zur Bestimmung von Mischungsverhältnissen sowie zur Qualitäts- und Mengenkontrolle in den Bereichen Getränke, Lebensmittel, Zucker, Chemikalien, Aromen, Petrochemie, Kosmetik, Metallverarbeitung, Pharmazeutika, Wasser sowie Bildung und Forschung.
:
:
:
:
:
Technische Daten
- Messbereich:45 - 82 °Brix
- Auflösung:0,2 °Brix
- Bezeichnung:HRN82
- Seq:7
- Präzision:0,2 % Brix
- Cat. No.:635-2606
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis



