Honiggläser
410 ml, 86,5 mm, 92,0 mm, 82 mm
216-3606
Klarglas, ohne Deckel
Gute chemische und physikalische Eigenschaften
- Für Anwendungen ohne hohe Temperaturbelastung
- Metall-Schraubverschluss separat erhältlich (siehe 216-3664 und 216-3666)
Perfekt für Probenahme, Lagerung und Transport von Pulvern, Pasten und Flüssigkeiten.
- Ext.Ø:86,5 mm
- Gewinde:82 mm
- Kapazität:410 ml
- Höhe:92,0 mm
- Seq:02
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



