Honiggläser
225 ml, 68,0 mm, 87,0 mm, 63 mm
Katalognr. 216-3605
Anbieter: MUELLER KREMPEL
Direkt zu
Product Details & Documents
Klarglas, ohne Deckel
Gute chemische und physikalische Eigenschaften
- Für Anwendungen ohne hohe Temperaturbelastung
- Metall-Schraubverschluss separat erhältlich (siehe 216-3664 und 216-3666)
Perfekt für Probenahme, Lagerung und Transport von Pulvern, Pasten und Flüssigkeiten.
Technische Daten
- Ext.Ø:68,0 mm
- Gewinde:63 mm
- Kapazität:225 ml
- Höhe:87,0 mm
- Seq:01
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



