Instrumentenschalen
190×150×40 mm
Katalognr. 216-1455
Anbieter: P.S. KUNSTSTOFWERKE
Direkt zu
Product Details & Documents
Schalen aus Melamin, weiß, Deckel aus PS, glasklar.
- Stabil, gute Bruchfestigkeit
- Temperaturbeständig von −178 bis +80 °C (Melamin) bzw. −40 bis +55 °C (PS)
- Glatte Oberflächen zur einfachen Reinigung
Universalschalen für eine Vielzahl von Anwendungen im Labor. Auch für den Lebensmittelbereich geeignet.
Technische Daten
- Seq:07
- B×T×H:190×150×40 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



