Glasröhren
1,0 mm, 6 mm, 500 mm
Katalognr. 201-1006
Anbieter: FISCHER LABORTECHNIK
Direkt zu
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas.
- Zugeschnitten auf 500 mm Länge
- Sehr gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
- Zulässige Wanddickentoleranz ±0,2 mm
Technische Daten
- Schlauch Außen-Ø:6 mm
- Wandstärke:1,0 mm
- Länge:500 mm



