Glasröhren
0,8 mm, 4 mm, 500 mm
Katalognr. 201-1004
Anbieter: FISCHER LABORTECHNIK
Direkt zu
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas.
- Zugeschnitten auf 500 mm Länge
- Sehr gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
- Zulässige Wanddickentoleranz ±0,2 mm
Technische Daten
- Schlauch Außen-Ø:4 mm
- Wandstärke:0,8 mm
- Länge:500 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



