Selbstschließende Beutel
LDPE, 70×100 mm
Katalognr. 129-9151
Anbieter: HK PACK KRAUTSCHEID
Direkt zu
Product Details & Documents
PE, 50 µm dick, transparent.
- In verschiedenen Größen verfügbar
- Mit und ohne Beschriftungsbereich
Diese Beutel ermöglichen die Lagerung und den Transport von Proben.
Documents
HKPK102082_TDS_EN
Fiche technique
Technische Daten
- Abmessungen:70×100 mm
- Material:LDPE
- Seq:03



