Selbstschließende Beutel
LDPE, 200×300 mm
Katalognr. 129-9136
Anbieter: HK PACK KRAUTSCHEID
Direkt zu
Product Details & Documents
PE, 50 µm dick, transparent.
- In verschiedenen Größen verfügbar
- Mit und ohne Beschriftungsbereich
Diese Beutel ermöglichen die Lagerung und den Transport von Proben.
Technische Daten
- Abmessungen:200×300 mm
- Material:LDPE
- Seq:25



