Waschtücher, Tork
Tork Premium, Weiß, 320×300 mm, 8 Kartons mit jeweils 135 Blatt
Katalognr. 115-2403
Anbieter: Essity
Direkt zu
Product Details & Documents
Waschtücher von hoher Qualität, ideal für Waschen, Duschen und generelle Körperpflege. Können in Verbindung mit Seife und Wasser benutzt werden.
- Hohe Saugfähigkeit und Weichheit
- Sterilisierbar
- Tork Premium: Extra weich für empfindliche Haut und extra nassfest
Farbe: Weiß
Technische Daten
- Verpackt:8 Kartons mit jeweils 135 Blatt
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Tork Premium
- L×B:320×300 mm
- Seq:04
- Cat. No.:115-2403
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



