Latexhandschuhe, Rotiprotect®
, L, Natur, 240 mm, 0,18 mm, 100/Box
Katalognr. 112-0045
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Einweghandschuhe sind geeignet zum Schutz vor komplexen Risiken und für die Lebensmittelverarbeitung.
- Mikro-grobe Oberfläche
- Glatte Innenfläche, leicht gepudert
- Sehr glatt und angenehm weich
- Dünn gerollter Rand
- Frei von Thiuram
Certifications: EN 374; Kat. III; AQL 1,5
Ordering information:
Packaging:
Caution:
Technische Daten
- Handschuhgröße:L
- Verpackt:100/Box
- Farbe:Natur
- Länge:240 mm
- Seq:03
- Stärke:0,18 mm
- Oberfläche:Mikro-strukturiert
- Cat. No.:112-0045
- Einweg / wiederverwendbar:Einweg
- Gepudert/ungepudert:Leicht gepudert
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:Beidseitig tragbar
- Latex / ohne Latex:Latex
- Stulpenart:Cuff_Style-21391117|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099
- EN Standard:EN 374
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



