Pumpenschlauch, PharMed®
Schlauch mit zwei Stopps für Kassette, klein
, 1,70 mm, 4,90 mm, 1,60 mm
, 1,70 mm, 4,90 mm, 1,60 mm
Katalognr. 224-1473
Anbieter: Heidolph Scientific Products
Direkt zu
Product Details & Documents
PharMed®, thermoplastisches Elastomer auf Polypropylenbasis mit Weichmachern; ausgezeichnete Zugfestigkeit, undurchsichtig.
- Hohe Dauerfestigkeit bei wiederholter Biegewechselbeanspruchung
- Ungiftig, biokompatibel
- Sehr geringe Gasdurchlässigkeit
- Gut geeignet für Säuren und Basen
Ideal für Anwendungen in der Medizin, in Labors und in der Forschung.
: Gemäß den Standards: FDA (21 CFR 177.2600), USP 23 Klasse VI, GLP konform.
Technische Daten
- Schlauch Außen-Ø:4,90 mm
- Schlauch Innen-Ø:1,70 mm
- Wandstärke:1,60 mm
- Bezeichnung:Schlauch mit zwei Stopps für Kassette, klein
- Seq:08



