Pumpenschlauch, PharMed®
Schlauch mit zwei Stopps für Kassette, klein
, 0,80 mm, 4,00 mm, 1,60 mm
, 0,80 mm, 4,00 mm, 1,60 mm
Catalog # 224-1472
Supplier: Heidolph Scientific Products
Jump to:
Product Details & Documents
PharMed®, thermoplastisches Elastomer auf Polypropylenbasis mit Weichmachern; ausgezeichnete Zugfestigkeit, undurchsichtig.
- Hohe Dauerfestigkeit bei wiederholter Biegewechselbeanspruchung
- Ungiftig, biokompatibel
- Sehr geringe Gasdurchlässigkeit
- Gut geeignet für Säuren und Basen
Ideal für Anwendungen in der Medizin, in Labors und in der Forschung.
Certifications: Gemäß den Standards: FDA (21 CFR 177.2600), USP 23 Klasse VI, GLP konform.
Specifications
- Schlauch Außen-Ø:4,00 mm
- Schlauch Innen-Ø:0,80 mm
- Wandstärke:1,60 mm
- Bezeichnung:Schlauch mit zwei Stopps für Kassette, klein
- Seq:05



