Pumpenschlauch, PharMed®
Schlauch mit zwei Stopps für Kassette, klein
, 6,30 mm, 9,50 mm, 1,60 mm
, 6,30 mm, 9,50 mm, 1,60 mm
Catalog # HEID525-20028-00
Supplier: Heidolph Scientific Products
Jump to:
Product Details & Documents
PharMed®, thermoplastisches Elastomer auf Polypropylenbasis mit Weichmachern; ausgezeichnete Zugfestigkeit, undurchsichtig.
- Hohe Dauerfestigkeit bei wiederholter Biegewechselbeanspruchung
- Ungiftig, biokompatibel
- Sehr geringe Gasdurchlässigkeit
- Gut geeignet für Säuren und Basen
Ideal für Anwendungen in der Medizin, in Labors und in der Forschung.
Certifications: Gemäß den Standards: FDA (21 CFR 177.2600), USP 23 Klasse VI, GLP konform.
Specifications
- Schlauch Außen-Ø:9,50 mm
- Schlauch Innen-Ø:6,30 mm
- Wandstärke:1,60 mm
- Bezeichnung:Schlauch mit zwei Stopps für Kassette, klein
- Seq:13



