Pumpenschlauch, PharMed®
Schlauch mit zwei Stopps für Kassette, klein
, 4,80 mm, 8,00 mm, 1,60 mm
, 4,80 mm, 8,00 mm, 1,60 mm
Katalognr. HEID525-20027-00
Anbieter: Heidolph Scientific Products
Direkt zu
Product Details & Documents
PharMed®, thermoplastisches Elastomer auf Polypropylenbasis mit Weichmachern; ausgezeichnete Zugfestigkeit, undurchsichtig.
- Hohe Dauerfestigkeit bei wiederholter Biegewechselbeanspruchung
- Ungiftig, biokompatibel
- Sehr geringe Gasdurchlässigkeit
- Gut geeignet für Säuren und Basen
Ideal für Anwendungen in der Medizin, in Labors und in der Forschung.
Zertifizierung: Gemäß den Standards: FDA (21 CFR 177.2600), USP 23 Klasse VI, GLP konform.
Technische Daten
- Schlauch Außen-Ø:8,00 mm
- Schlauch Innen-Ø:4,80 mm
- Wandstärke:1,60 mm
- Bezeichnung:Schlauch mit zwei Stopps für Kassette, klein
- Seq:12
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



