Pumpenschlauch, PharMed®
Verlängerungsschlauch (pro Meter), 2,79 mm, 4,59 mm, 0,90 mm
Catalog # 228-0501
Supplier: Heidolph Scientific Products
Jump to:
Product Details & Documents
PharMed®, thermoplastisches Elastomer auf Polypropylenbasis mit Weichmachern; ausgezeichnete Zugfestigkeit, undurchsichtig.
- Hohe Dauerfestigkeit bei wiederholter Biegewechselbeanspruchung
- Ungiftig, biokompatibel
- Sehr geringe Gasdurchlässigkeit
- Gut geeignet für Säuren und Basen
Ideal für Anwendungen in der Medizin, in Labors und in der Forschung.
: Gemäß den Standards: FDA (21 CFR 177.2600), USP 23 Klasse VI, GLP konform.
Specifications
- Schlauch Außen-Ø:4,59 mm
- Schlauch Innen-Ø:2,79 mm
- Wandstärke:0,90 mm
- Bezeichnung:Verlängerungsschlauch (pro Meter)
- Seq:10



