Pumpenschlauch, PharMed®
Verlängerungsschlauch (pro Meter), 0,25 mm, 2,05 mm, 0,90 mm
Katalognr. 228-0497
Anbieter: Heidolph Scientific Products
Direkt zu
Product Details & Documents
PharMed®, thermoplastisches Elastomer auf Polypropylenbasis mit Weichmachern; ausgezeichnete Zugfestigkeit, undurchsichtig.
- Hohe Dauerfestigkeit bei wiederholter Biegewechselbeanspruchung
- Ungiftig, biokompatibel
- Sehr geringe Gasdurchlässigkeit
- Gut geeignet für Säuren und Basen
Ideal für Anwendungen in der Medizin, in Labors und in der Forschung.
Certifications: Gemäß den Standards: FDA (21 CFR 177.2600), USP 23 Klasse VI, GLP konform.
Technische Daten
- Schlauch Außen-Ø:2,05 mm
- Schlauch Innen-Ø:0,25 mm
- Wandstärke:0,90 mm
- Bezeichnung:Verlängerungsschlauch (pro Meter)
- Seq:02



