Pumpenschlauch, PharMed®
Schlauch mit zwei Stopps für Kassette, klein
, 2,79 mm, 4,59 mm, 0,90 mm
, 2,79 mm, 4,59 mm, 0,90 mm
Katalognr. 228-5205
Anbieter: Heidolph Scientific Products
Direkt zu
Product Details & Documents
PharMed®, thermoplastisches Elastomer auf Polypropylenbasis mit Weichmachern; ausgezeichnete Zugfestigkeit, undurchsichtig.
- Hohe Dauerfestigkeit bei wiederholter Biegewechselbeanspruchung
- Ungiftig, biokompatibel
- Sehr geringe Gasdurchlässigkeit
- Gut geeignet für Säuren und Basen
Ideal für Anwendungen in der Medizin, in Labors und in der Forschung.
Zertifizierung: Gemäß den Standards: FDA (21 CFR 177.2600), USP 23 Klasse VI, GLP konform.
Technische Daten
- Schlauch Außen-Ø:4,59 mm
- Schlauch Innen-Ø:2,79 mm
- Wandstärke:0,90 mm
- Bezeichnung:Schlauch mit zwei Stopps für Kassette, klein
- Seq:09
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



