Pumpenschlauch, PharMed®
Schlauch mit zwei Stopps für Kassette, klein
, 1,42 mm, 3,22 mm, 0,90 mm
, 1,42 mm, 3,22 mm, 0,90 mm
228-5204
PharMed®, thermoplastisches Elastomer auf Polypropylenbasis mit Weichmachern; ausgezeichnete Zugfestigkeit, undurchsichtig.
- Hohe Dauerfestigkeit bei wiederholter Biegewechselbeanspruchung
- Ungiftig, biokompatibel
- Sehr geringe Gasdurchlässigkeit
- Gut geeignet für Säuren und Basen
Ideal für Anwendungen in der Medizin, in Labors und in der Forschung.
: Gemäß den Standards: FDA (21 CFR 177.2600), USP 23 Klasse VI, GLP konform.
- Schlauch Außen-Ø:3,22 mm
- Schlauch Innen-Ø:1,42 mm
- Wandstärke:0,90 mm
- Bezeichnung:Schlauch mit zwei Stopps für Kassette, klein
- Seq:06



