Pumpenschlauch, PharMed®
Schlauch mit zwei Stopps für Kassette, klein
, 0,25 mm, 2,05 mm, 0,90 mm
, 0,25 mm, 2,05 mm, 0,90 mm
N° de catalogue 228-5201
Fournisseur: Heidolph Scientific Products
Aller à
Product Details & Documents
PharMed®, thermoplastisches Elastomer auf Polypropylenbasis mit Weichmachern; ausgezeichnete Zugfestigkeit, undurchsichtig.
- Hohe Dauerfestigkeit bei wiederholter Biegewechselbeanspruchung
- Ungiftig, biokompatibel
- Sehr geringe Gasdurchlässigkeit
- Gut geeignet für Säuren und Basen
Ideal für Anwendungen in der Medizin, in Labors und in der Forschung.
Certifications: Gemäß den Standards: FDA (21 CFR 177.2600), USP 23 Klasse VI, GLP konform.
Spécifications
- Schlauch Außen-Ø:2,05 mm
- Schlauch Innen-Ø:0,25 mm
- Wandstärke:0,90 mm
- Bezeichnung:Schlauch mit zwei Stopps für Kassette, klein
- Seq:01
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



