Membranfilter mit Gitter
White with black grid, cellulose nitrate, 3 mm hydrophobic edge, 131, 8,00 µm, 50 mm
N° de catalogue 512-5092
Fournisseur: Sartorius
Aller à
Product Details & Documents
Membranfilter zur Kolonienzählung und für Sterilitätstests, mit hervorragenden Retentionsraten für Mikroorganismen. Hydrophobes Cellulosenitrat und Celluloseacetat, mit Gitter.
Membranen mit 0,45 µm Porengröße werden gemäß ISO 7704 getestet und freigegeben.
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Ø:50 mm
- Porengröße:8,00 µm
- Typ:131
- Bezeichnung:White with black grid, cellulose nitrate, 3 mm hydrophobic edge
- Seq:18
- Cat. No.:512-5092
- Max. Temperatur:130 °C
- Stärke:115 - 145 µm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



