Wägegläser
70 ml, 48×50 mm, 50/12
Katalognr. 611-9308
Anbieter: Lenz Laborglas
Direkt zu
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas.
- Mit austauschbarem Deckel
- Der Außenschliff erleichtert das Umfüllen von Materialien und verringert das Materialkontaminationsrisiko des Deckels
- Erhältlich in niedriger, mittlerer und hoher Form
Dokumente
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE-Zertifikate
Technische Daten
- Ø×H:48×50 mm
- NS:50/12
- Kapazität:70 ml
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



