Pipelinefilter, DURAN®
Pipelinefilter, 40 - 100 µm, 60 mm
Katalognr. 511-0412
Anbieter: DWK Life Sciences
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Leitungsfilter werden zur Filtration von Gasleitungen eingesetzt, um feste Verunreinigungen (z. B. Staub) zu entfernen.
Hergestellt aus DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
Technische Daten
- Ø:60 mm
- Porengröße:40 - 100 µm
- Bezeichnung:Pipelinefilter



