Erlenmeyerkolben, Eng- oder Weithals, mit Bördelrand
250 ml, 140 mm, 85 mm, 50 mm
Catalog # BRND92836
Supplier: Brand
Jump to:
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3, klar.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Volume graduations and labelling area.
Certifications: ISO 1773 Enghals (außer 200 ml und 300 ml)
DIN ISO 24450 Weithals (außer 25 ml, 200 ml, 300 ml und 2000 ml).
Specifications
- Ext.Ø:85 mm
- Kapazität:250 ml
- Höhe:140 mm
- Hals A-Ø:50 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



