Erlenmeyerkolben, Eng- oder Weithals, mit Bördelrand
25 ml, 70 mm, 43 mm, 31 mm
Katalognr. BRND92814
Anbieter: Brand
Direkt zu
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3, klar.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Volume graduations and labelling area.
Zertifizierung: ISO 1773 Enghals (außer 200 ml und 300 ml)
DIN ISO 24450 Weithals (außer 25 ml, 200 ml, 300 ml und 2000 ml).
Technische Daten
- Ext.Ø:43 mm
- Kapazität:25 ml
- Höhe:70 mm
- Hals A-Ø:31 mm



