Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Erlenmeyerkolben, Eng- oder Weithals, mit Bördelrand | Avantor

Erlenmeyerkolben, Eng- oder Weithals, mit Bördelrand

3000 ml, 310 mm, 187 mm, 52 mm
Katalognr. BRND92768
Anbieter:   Brand
Erlenmeyerkolben, Eng- oder Weithals, mit Bördelrand
Katalognr. BRND92768
Anbieter:  Brand
Erlenmeyerkolben, Eng- oder Weithals, mit Bördelrand
Erlenmeyerkolben, Eng- oder Weithals, mit Bördelrand

3000 ml, 310 mm, 187 mm, 52 mm

Preis
SFr. 86.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Borosilikatglas 3.3, klar.

  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit

Volume graduations and labelling area.

Zertifizierung: ISO 1773 Enghals (außer 200 ml und 300 ml)
DIN ISO 24450 Weithals (außer 25 ml, 200 ml, 300 ml und 2000 ml).

Technische Daten
  • Ext.Ø:
    187 mm
  • Kapazität:
    3000 ml
  • Höhe:
    310 mm
  • Hals A-Ø:
    52 mm