Cover glasses
22×22 mm, #1, Borosilikatglas
Katalognr. BRND470055
Anbieter: Brand
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Deckgläser sind aus reinweißem Klarglas und bieten eine gute chemische Beständigkeit.
- Vollautomatische Verarbeitung garantiert eine saubere, staub- und fettfreie Qualität
- Sofortigen Gebrauch sowie eine verzerrungsfreie
Ebenheit: ±3 µm
Technische Daten
- Nr.:#1
- L×B:22×22 mm
- Material:Borosilikatglas
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



