Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Filtertiegel

Filtertiegel

50 ml, 2, 40 mm
Katalognr. BRND458732
Anbieter:   Brand
Filtertiegel
Katalognr. BRND458732
Anbieter:  Brand
Filtertiegel
Filtertiegel

50 ml, 2, 40 mm

Preis
SFr. 469.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 Pce
Product Details & Documents

These crucibles are manufactured from borosilicate glass 3.3.

Technische Daten
  • Platte Ø:
    40 mm
  • Porosität:
    2
  • Kapazität:
    50 ml
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.