Messbecher mit Griff und Deckel
2000 ml, PP, geprägte Graduierungen, 220 mm, 150 mm, 50 ml
Katalognr. VITL978941
Anbieter: VITLAB
Direkt zu
Product Details & Documents
Sammelbehälter, hergestellt aus SAN, klar oder PP, durchscheinend, für eine große Auswahl an Anwendungen.
- Erhabene Skala
- Mit stabilem, einfach zu haltendem Griff
- Weißer PC-Deckel
Technische Daten
- Ext.Ø:150 mm
- Graduierungsintervall:50 ml
- Kapazität:2000 ml
- Bezeichnung:PP, geprägte Graduierungen
- Höhe:220 mm
- Seq:02
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



