Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Tiegel | Avantor

Tiegel

5 ml, 20×25 mm, 0,5 mm
Katalognr. BOCH8100
Anbieter:   BOCHEM
Tiegel
Katalognr. BOCH8100
Anbieter:  BOCHEM
Tiegel
Tiegel

5 ml, 20×25 mm, 0,5 mm

Preis
61.60 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These crucibles and lids are made of nickel or stainless steel 18/10.

Bestellinformationen: Lids need to be ordered separately.

Technische Daten
  • Ø×H:
    20×25 mm
  • Kapazität:
    5 ml
  • Stärke:
    0,5 mm