Messzylinder
10 ml, 0,2 ml, 145 mm, 0,20 ± ml
Catalog # 612-4302
Supplier: VITLAB
Jump to:
Product Details & Documents
PP, transparent, hohe Form, autoklavierbar, Klasse B.
- Justiert auf „ln“
- Sechskantfuß, mit Ausguss
- Erhabene blaue Skala und Ringmarken an den Hauptpunkten
Certifications: DIN 12681 / ISO 6706
Specifications
- Kapazität:10 ml
- Höhe:145 mm
- Teilung:0,2 ml
- Toleranz:0,20 ± ml



