Messzylinder
100 ml, 1,0 ml, 249 mm, 1,0 ± ml
Katalognr. 612-4071
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
PMP (TPX®), transparent, hohe Form, autoklavierbar.
- Mit Ausguss, Sechskantfuß und erhabener blauer Graduierung
- Keine Meniskusbildung, keine chemische Absorption, nicht benetzende Oberfläche, hervorragende Chemikalienbeständigkeit
- Verwendbar mit Flüssigkeiten bis max. 170 °C
ISO 6706, BS 5404 Part 2
: ISO 6706, BS 5404 Teil 2
Technische Daten
- Kapazität:100 ml
- Höhe:249 mm
- Teilung:1,0 ml
- Toleranz:1,0 ± ml



