Messzylinder
50 ml, 1,0 ml, 199 mm, 1,0 ± ml
Codice catalogo 612-4070
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
PMP (TPX®), transparent, hohe Form, autoklavierbar.
- Mit Ausguss, Sechskantfuß und erhabener blauer Graduierung
- Keine Meniskusbildung, keine chemische Absorption, nicht benetzende Oberfläche, hervorragende Chemikalienbeständigkeit
- Verwendbar mit Flüssigkeiten bis max. 170 °C
ISO 6706, BS 5404 Part 2
Certifications: ISO 6706, BS 5404 Teil 2
Specifiche
- Kapazität:50 ml
- Höhe:199 mm
- Teilung:1,0 ml
- Toleranz:1,0 ± ml
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



