Messzylinder
100 ml, 1,0 ml, 249 mm, 1,0 ± ml
Katalognr. 612-4063
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, durchscheinend, hohe Form.
- Mit Ausguss, Sechskantfuß und blauer Graduierung
- Autoklavierbar bei +121 °C, beim kontinuierlichen Einsatz temperaturbeständig bis +100 °C
ISO 6706, BS 5404 Part 2
Certifications: ISO 6706, BS 5404 Teil 2
Dokumente
KART2561_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Kapazität:100 ml
- Höhe:249 mm
- Teilung:1,0 ml
- Toleranz:1,0 ± ml
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



