Schnappring- oder Bördelrandgläschen, E-Z Vial®, WHEATON®
Fläschchen, 1,80 ml, 12×32 mm, Klar, Nein
Katalognr. 548-2106
Anbieter: DWK Life Sciences
Schnappring- oder Bördelrandgläschen, E-Z Vial®, WHEATON®
Katalognr. 548-2106
Anbieter: DWK Life Sciences
Direkt zu
Product Details & Documents
Für diese Schnappringfläschchen aus klarem oder braunem Borosilikatglas (Typ I) wird kein Bördel- und Entbördelwerkzeug benötigt.
- Die Fläschchen sind mit Schnappkappe oder 11 mm-Aluminiumverschluss verschließbar
- 40 % größere Öffnung für verbesserte Probenzugänglichkeit bei verringerter Beschädigungsgefahr für die Autosampler-Nadel.
Die Glas- bzw. PP-Einsätze für die Fläschchen sind optional mit oder ohne Beschriftungsfeld erhältlich.
: Für Komfort und Sauberkeit sind die Einsätze in Trays mit Schrumpffolie verpackt.
Technische Daten
- Mit Deckel:Nein
- Ø×H:12×32 mm
- Kapazität:1,80 ml
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:Fläschchen
- Seq:01
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



