Last-Drop-Filter für mobile Phasen
Mobile phase filter, Stepped tubing connector, Edelstahl, 5 µm, 30 ml/min, 1,5/ 2,2/ 3,5 mm
Katalognr. 554-1116
Anbieter: VICI JOUR RESEARCH
Direkt zu
Product Details & Documents
Mit Flachfilterelement, das eine Entnahme der maximalen Menge an mobiler Phase aus dem Reservoir ermöglicht, ohne dass Luft in das System gelangt.
Technische Daten
- Förderleistung:30 ml/min
- Porengröße:5 µm
- Bezeichnung:Mobile phase filter
- Material:Edelstahl
- Seq:08
- Anschlussstück:Stepped tubing connector
- Für Schlauch I-Ø:1,5/ 2,2/ 3,5 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



