Last-Drop-Filter für mobile Phasen
Mobile phase filter, Stepped tubing connector, PTFE, 2,5 µm, 1,2 ml/min, 1,5/ 2,2/ 3,5 mm
554-1112
Mit Flachfilterelement, das eine Entnahme der maximalen Menge an mobiler Phase aus dem Reservoir ermöglicht, ohne dass Luft in das System gelangt.
- Förderleistung:1,2 ml/min
- Porengröße:2,5 µm
- Bezeichnung:Mobile phase filter
- Material:PTFE
- Seq:02
- Anschlussstück:Stepped tubing connector
- Für Schlauch I-Ø:1,5/ 2,2/ 3,5 mm



