Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Kapillare | Avantor

Kapillare

I-Ø 0,13 mm, A-Ø 1/16", rot gestreift, max. 420 bar
Katalognr. 554-1080
Anbieter:   VICI JOUR RESEARCH
Kapillare
Katalognr. 554-1080
Anbieter:  VICI JOUR RESEARCH
Kapillare
Kapillare

I-Ø 0,13 mm, A-Ø 1/16", rot gestreift, max. 420 bar

Preis
94.30 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 3 m
Product Details & Documents

PEEK.

  • Beständig gegen kontinuierlichen Druck ohne Blasenbildung
  • Beständig gegenüber organischen Lösungsmitteln
  • Inert und biokompatibel
  • Farbliche Kennzeichnung für jeden Durchmesser

Unempfindlich gegenüber starken Puffern, Halogenidsalzen oder aggressiven mobilen Phasen, die sogar Edelstahl zersetzen würden.

Achtung! Bitte beachten: Achtung: Dichlormethan, Tetrahydrofuran und DMSO können zur Blasenbildung beim PEEK führen. Konzentrierte Salpetersäure und Schwefelsäure greifen Polyetheretherketon an.

Technische Daten
  • Bezeichnung:
    I-Ø 0,13 mm, A-Ø 1/16", rot gestreift, max. 420 bar
  • Seq:
    06
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..