Kapillare
I-Ø 0,17 mm, A-Ø 1/16", gelb, max. 400 bar
Katalognr. 554-1087
Anbieter: VICI JOUR RESEARCH
Direkt zu
Product Details & Documents
PEEK.
- Beständig gegen kontinuierlichen Druck ohne Blasenbildung
- Beständig gegenüber organischen Lösungsmitteln
- Inert und biokompatibel
- Farbliche Kennzeichnung für jeden Durchmesser
Unempfindlich gegenüber starken Puffern, Halogenidsalzen oder aggressiven mobilen Phasen, die sogar Edelstahl zersetzen würden.
: Achtung: Dichlormethan, Tetrahydrofuran und DMSO können zur Blasenbildung beim PEEK führen. Konzentrierte Salpetersäure und Schwefelsäure greifen Polyetheretherketon an.
Technische Daten
- Bezeichnung:I-Ø 0,17 mm, A-Ø 1/16", gelb, max. 400 bar
- Seq:14
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



