Plastic coated filtration flasks, with assembly set made from PP
20000 ml, 535 mm, 290 mm, 70 mm
Katalognr. 519-4225
Anbieter: witeg Labortechnik
Plastic coated filtration flasks, with assembly set made from PP
Katalognr. 519-4225
Anbieter: witeg Labortechnik
Direkt zu
Product Details & Documents
DURAN® mit Kunststoff-Ummantelung, mit Montage-Set aus PP.
- Ummantelung als Splitterschutz bei Implosion
- Die Ummantelung bleibt transparent, haftet fest und ist beständig bis 60 °C
- Bis 2000 ml in Erlenmeyerform, ab 3000 ml in Flaschenform
Vakuumfest.
Zertifizierung: DIN 12476 und ISO 6556
Technische Daten
- Ext.Ø:290 mm
- Kapazität:20000 ml
- Höhe:535 mm
- Hals I-Ø:70 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



